Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IGBT-Modul / 69 A +/-20V max., 1200 V 335 W Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737360
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     DDB6U75N16W1RBOMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
Dauer-Kollektorstrom max. = 69 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 1200 V
Gate-Source Spannung max. = +/-20V
Verlustleistung max. = 335 W
Gehäusegröße = Modul
Montage-Typ = Tafelmontage
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
69 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
1200 V
Gate-Source Spannung max.:
+/-20V
Verlustleistung max.:
335 W
Gehäusegröße:
Modul
Montage-Typ:
Tafelmontage
Weitere Suchbegriffe: igbt module infineon, diodenmodul, 2737360, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IGBT, Infineon, DDB6U75N16W1RBOMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
24
Frei Haus
ab € 28,20*
€ 35,46*
2 Tage
109
1
€ 14,99*
ab € 24,22*
€ 49,25*
1
€ 6,90*
ab € 57,51*
€ 95,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 120 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 851,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.