Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Whiteboard, magnetisch 1200mm 900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-2727187
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905211
EAN/GTIN:
     5028252504898
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Magnetisch = Ja
Schreibflächenhöhe = 1200mm
Schreibflächenbreite = 900mm
Weitere Informationen:
Magnetisch:
Ja
Schreibflächenhöhe:
1200mm
Schreibflächenbreite:
900mm
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel nobo, magnet board, magnet-tafel nobo, 2727187, Bürobedarf, Whiteboards, Notiztafeln und Planer, Whiteboards, Nobo, 1905211, Office Supplies, White Boards, Notice Boards & Planners, White Boards
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 43,72*
€ 58,84*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,43*
€ 59,94*
€ 5,50*
ab € 47,59*
€ 71,42*
12 Tage
907
€ 4,95*
ab € 43,95*
€ 81,33*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 62,01*
€ 86,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1901430
ab € 29,97*
Zubehör
Nobo
1905212
ab € 78,16*
Zubehör
Nobo
1905213
ab € 121,15*
Zubehör
Nobo
1905214
ab € 150,01*
Zubehör
Nobo
1905209
ab € 18,49*
Zubehör
Nobo
1905210
ab € 25,04*
Zubehör
Wilh. Kassebeer
152870999
ab € 13,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.