Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1905213
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905213
EAN/GTIN:
     5028252504911
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Essence Stahl. Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Aluminium. Format: 1800 x 1200 mm. 15 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Material des Rahmens:
Aluminium
Breite der Tafel:
120
Höhe der Tafel:
180
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Raster vorhanden:
Nein
Lieferumfang:
Montageset
Ablageschale vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
15 Jahre
beidseitig beschreibbar:
Nein
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,29*
€ 195,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 153,60*
€ 182,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,32*
€ 169,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 140,81*
€ 167,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905211
ab € 43,14*
Zubehör
Nobo
1905212
ab € 78,52*
Zubehör
Nobo
1905214
ab € 149,57*
Zubehör
Nobo
1905209
ab € 18,56*
Zubehör
Nobo
1905210
ab € 25,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.