Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2722769 Herst.-Nr.: S0879470 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Modell = LabelManager 360D Anwendung = Wohnung, Büro Maximale Etikettenbreite = 12mm Tragbar = Nein Stecker Typ = Typ C - EU-Stecker Weitere Informationen: | | Modell: | LabelManager 360D | Anwendung: | Wohnung, Büro | Maximale Etikettenbreite: | 12mm | Tragbar: | Nein | Stecker Typ: | Typ C - EU-Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Drucker Ersatzakku, Druckerakku, Etikettendrucker Ersatzakku, Etikettendruckerakku, Dymo-Geräte für Büroanwendung, Dymo-LabelManager-Machines, Dymo-Produkte für Home(Office), Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, beschriftungsband dymo 6mm x 7m, dymo-geräte für büroanwendung, etikettendrucker-etiketten dymo, 2722769, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Dymo, S0879470, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printers |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 99,04* | € 119,74* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 101,78* | € 122,51* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 102,80* | € 123,01* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 102,58* | € 123,34* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 140,44* | € 163,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 140,44* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|