Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2718664
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     S523N-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Winter-Arbeitsjacke
Größe = L
Kleidungsart = Parka
Farbe = Schwarz/Grün/Weiß/Gelb
Materialeigenschaften = Warm, Wasserdicht
Art = Jacke
Mit Kapuze = Nein
Serie = S523
Weitere Informationen:
Größe:
L
Kleidungsart:
Parka
Farbe:
Schwarz/Grün/Weiß/Gelb
Materialeigenschaften:
Warm, Wasserdicht
Art:
Jacke
Mit Kapuze:
Nein
Serie:
S523
Weitere Suchbegriffe: Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke marine größe l, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke gr l, 2718664, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Portwest, S523NL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Jackets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.