| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2710941 Herst.-Nr.: 10194795 EAN/GTIN: 0641817160558 |
| |
|
| | |
| Farbe = Schwarz, Gelb Kinnriemen inkl. = Ja Belüftet = Nein Integrierter Augenschutz = Nein Einstellbare Größe = Ja Material = HPPE Schlitze = Nein gefüttert = Nein Regenrinne = Nein Entsprechend EN 397 = Ja Reihe = V-Gard H1 Erfüllte Normen = EN397, EN50365 Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz, Gelb | Kinnriemen inkl.: | Ja | Belüftet: | Nein | Integrierter Augenschutz: | Nein | Einstellbare Größe: | Ja | Material: | HPPE | Schlitze: | Nein | gefüttert: | Nein | Regenrinne: | Nein | Entsprechend EN 397: | Ja | Reihe: | V-Gard H1 | Erfüllte Normen: | EN397, EN50365 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm schwarz, arbeitsschutzhelm, 2710941, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, MSA Safety, 10194795, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats |
| | |
| |