| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2710940 Herst.-Nr.: 10194790 EAN/GTIN: 0641817160541 |
| |
|
| | |
| Farbe = Schwarz Kinnriemen inkl. = Ja Belüftet = Ja Integrierter Augenschutz = Nein Einstellbare Größe = Ja Material = HPPE Schlitze = Nein gefüttert = Nein Regenrinne = Nein Entsprechend EN 397 = Nein Reihe = V-Gard H1 Produkt Typ = Sicherheitshelm Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Kinnriemen inkl.: | Ja | Belüftet: | Ja | Integrierter Augenschutz: | Nein | Einstellbare Größe: | Ja | Material: | HPPE | Schlitze: | Nein | gefüttert: | Nein | Regenrinne: | Nein | Entsprechend EN 397: | Nein | Reihe: | V-Gard H1 | Produkt Typ: | Sicherheitshelm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm schwarz, arbeitsschutzhelm, 2710940, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, MSA Safety, 10194790, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats |
| | |
| |