Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 1/2 Zoll Klick-Drehmomentschlüssel 20 → 100Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2709622
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     DYT-100-1
EAN/GTIN:
     3272670536739
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/2"20-100 nm
Drehmomentschlüsseltyp = Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich = 20 → 100Nm
Antriebsform = Rund
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Modell = DYT
Einsatzgröße = 19mm
Skalenteilung = 0.5Nm
Weitere Informationen:
Drehmomentschlüsseltyp:
Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich:
20 → 100Nm
Antriebsform:
Rund
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Modell:
DYT
Einsatzgröße:
19mm
Skalenteilung:
0.5Nm
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, 2709622, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, SAM, DYT1001, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Torque Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,32*
€ 638,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,90*
€ 637,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,40*
€ 608,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,23*
€ 560,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,47*
€ 517,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.