Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B-427 Beschriftungsband Schwarz für BMP61, BMP71 (with media adapter), M610, M611, M710 (with media adapter) auf


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2706262
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M6-104-427
EAN/GTIN:
     0888434596135
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Bandbreite = 38,10 mm
Hintergrundfarbe = Weiß/Transparent
Serie = B-427
Druckfarbe = Schwarz
Aufkleber-Breite = 31.1mm
Aufkleber-Länge = 25.40mm
Etikettenmenge = 250
Weitere Informationen:
Bandbreite:
38,10 mm
Hintergrundfarbe:
Weiß/Transparent
Serie:
B-427
Druckfarbe:
Schwarz
Aufkleber-Breite:
31.1mm
Aufkleber-Länge:
25.40mm
Etikettenmenge:
250
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, beschriftungsband schwarz auf weiß, etiketten rolle, etikettenrolle brady, 2706262, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Brady, M6104427, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printer Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,74*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 250 Stück (ab € 0,29096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 99,48*
€ 118,38
pro Box
ab 2 Boxen
€ 98,61*
€ 117,35
pro Box
ab 5 Boxen
€ 91,79*
€ 109,23
pro Box
ab 10 Boxen
€ 82,69*
€ 98,40
pro Box
ab 500 Boxen
€ 72,74*
€ 86,56
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.