Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SENTRON 3VA2, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 1.25kA / Abschaltvermögen 35 kA, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2704905
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA2612-7KQ32-0AA0
EAN/GTIN:
     4042949435815
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
siemens leistungsschalter 3-polig
Reihe = SENTRON
Serie = 3VA2
Polzahl = 3
Strom = 1.25kA
Ausschaltvermögen = 35 kA
Montageart = Fest
Weitere Informationen:
Reihe:
SENTRON
Serie:
3VA2
Polzahl:
3
Strom:
1.25kA
Ausschaltvermögen:
35 kA
Montageart:
Fest
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter siemens, leistungsschalter, 2704905, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Siemens, 3VA26127KQ320AA0, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCCBs
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.425,45*
€ 4.632,91*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.426,36*
€ 4.633,83*
Frei Haus
ab € 4.469,82*
€ 4.677,97*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.862,56*
€ 5.076,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 7.820,95*
€ 8.290,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.290,89*
€ 9.866,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.195,04*
€ 9.752,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.085,52*
€ 9.621,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.820,95*
€ 9.306,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7KN11100MC00
ab € 128,83*
Zubehör
Siemens
3ZS27103CC000YD0
ab € 2.498,88*
Zubehör
Siemens
3ZS27110CC300YD0
ab € 1.392,41*
Zubehör
Siemens
3ZS27120CC300YD0
ab € 3.610,33*
Zubehör
Siemens
7KN27102CE400YC0
ab € 988,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.