Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 2101S-160 Seitenschneider / Backen 18.1mm , gebogen Schneidkraft → Kupferdraht: 3,8 mm, Eisendraht: 2,5 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2702363
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2101S-160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
Eisendraht
Spanndraht
Zangentyp = Seitenschneidezange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 160 mm
Material/Stoff = Legierungsstahl
Backenlänge = 18.1mm
Modellnummer = 2101S-160
Funkenfrei = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Seitenschneidezange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
160 mm
Material/Stoff:
Legierungsstahl
Backenlänge:
18.1mm
Modellnummer:
2101S-160
Funkenfrei:
Nein
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, vde-seitenschneider 160mm, spanndraht, seitenschneider belzer, 2702363, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Bahco, 2101S160, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,47*
€ 31,27*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 23,08*
€ 31,28*
€ 4,90*
ab € 32,26*
€ 43,79*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,94*
€ 45,60*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,55*
€ 53,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
1410
ab € 44,58*
Zubehör
Bahco
2101S-180
ab € 33,19*
Zubehör
Bahco
2101S-140
ab € 18,11*
Zubehör
Bahco
2421 D-140IP
ab € 16,18*
Zubehör
Bahco
2979 D-180
ab € 24,60*
Zubehör
Bahco
3736S/6
ab € 26,15*
Zubehör
Bahco
4231
ab € 47,97*
Zubehör
Bahco
4239
ab € 55,04*
Zubehör
Bahco
5550-3.2
ab € 11,32*
Zubehör
Bahco
8045LVDE
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.