Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 5550-3.2 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 5550-3.2 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco 5550-3.2 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco 5550-3.2 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66028715
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     5550-3.2
EAN/GTIN:
     7314151475673
Suchbegriffe:
Abgleich-Schraubendreher (Schlitz)
Abgleich-Schraubendreher Schlitz
Abgleich-Schraubenzieher Schlitz
Abgleichschraubendreher Schlitz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Gewicht
14 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Schlitz
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz
Klingenlänge
75 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2101G-125IP
ab € 18,48*
Zubehör
Bahco
2101G-140
ab € 25,15*
Zubehör
Bahco
2101G-140IP
ab € 18,74*
Zubehör
Bahco
2101G-160IP
ab € 18,38*
Zubehör
Bahco
2101G-180IP
ab € 21,32*
Zubehör
Bahco
2101S-180
ab € 40,82*
Zubehör
Bahco
2101S-140
ab € 18,11*
Zubehör
Bahco
2101S-160
ab € 20,47*
Zubehör
Bahco
2101G-180
ab € 29,11*
Zubehör
Bahco
2101G-160
ab € 20,74*
Zubehör
Bahco
2101G-125
ab € 25,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.