Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Sensor-Box 30V dc 8 Anschlüsse 3 Auslässe M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2698091
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1197314
EAN/GTIN:
     4063151255763
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Betriebsspannung = 30V dc
Anzahl der Anschlüsse = 8
Anzahl der Auslässe = 3
Steckergröße = M8
Kabellänge = 5m
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
30V dc
Anzahl der Anschlüsse:
8
Anzahl der Auslässe:
3
Steckergröße:
M8
Kabellänge:
5m
Weitere Suchbegriffe: 2698091, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Phoenix Contact, 1197314, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,19*
€ 75,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,72*
€ 83,64*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 73,16*
€ 89,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,42*
€ 91,98*
Lager 108
Frei Haus
ab € 122,83*
€ 149,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,21*
€ 177,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1696183
ab € 12,482*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.