Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1197314 - Sensor-/Aktor-Box SACB- 8/4-L- 5,0PUR-M8 HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000062828
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1197314
EAN/GTIN:
     4063151255763
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Phoenix - Sensor-/Aktor-Box SACB- 8/4-L- 5,0PUR-M8 HD, Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M8-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 4, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Ja, pnp, Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 5 m, Schirmung: nein, Herstellernummer: 1197314
Weitere Suchbegriffe: PHOENIX, SENSOR, BUCHSE, KODIERUNG
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,38*
€ 76,47*
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,83*
€ 83,88*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 72,82*
€ 89,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,30*
€ 91,92*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 83,27*
€ 100,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1696183
ab € 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.