Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Sensor-Box 30V dc 8 Anschlüsse 3 Auslässe M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2698090
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1197236
EAN/GTIN:
     4063151256548
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Betriebsspannung = 30V dc
Anzahl der Anschlüsse = 8
Anzahl der Auslässe = 3
Steckergröße = M8
Kabellänge = 10m
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
30V dc
Anzahl der Anschlüsse:
8
Anzahl der Auslässe:
3
Steckergröße:
M8
Kabellänge:
10m
Weitere Suchbegriffe: 2698090, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Phoenix Contact, 1197236, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,70*
€ 67,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,26*
€ 73,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,29*
€ 74,50*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,29*
€ 75,02*
Lager 108
Frei Haus
ab € 110,99*
€ 129,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,20*
€ 152,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.