| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000062125 Herst.-Nr.: 1197236 EAN/GTIN: 4063151256548 |
| |
|
| | |
| Phoenix - Sensor-/Aktor-Box SACB- 8/3-L-10,0PUR-M8 HD, Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M8-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 3, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja, pnp, Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 10 m, Schirmung: nein, Herstellernummer: 1197236 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PHOENIX, SENSOR, BUCHSE, KODIERUNG |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,60* | € 67,91* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 61,18* | € 73,54* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,99* | € 74,49* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,75* | € 75,01* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 64,85* | € 77,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|