Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric EasyPact LRE Thermisches Überlastrelais 1 Schließer, 1 Öffner, 690 V ac, 70mm x 54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2695746
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LRE353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 23 → 32 A
Reihe = EasyPact
Serie = LRE
Montageart = Direktschütz
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp = Schraubbefestigung
Breite = 54mm
Tiefe = 113mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Better World-Produkt = Ja
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
23 → 32 A
Reihe:
EasyPact
Serie:
LRE
Montageart:
Direktschütz
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp:
Schraubbefestigung
Breite:
54mm
Tiefe:
113mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Better World-Produkt:
Ja
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, schneider electric sicherheitsrelais, schutztürwächter, 2695746, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schneider Electric, LRE353
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.