| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2694302 Herst.-Nr.: AMH270-405-F00 EAN/GTIN: 5038428409889 |
| |
|
| | |
| Farbe = Weiß Kinnriemen inkl. = Ja Belüftet = Ja Integrierter Augenschutz = Nein Einstellbare Größe = Ja Material = ABS Schlitze = Ja gefüttert = Ja Spitzentyp = Micro Regenrinne = Nein Entsprechend EN 397 = Ja Reihe = EVOVISTAshield Erfüllte Normen = EN397 Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Kinnriemen inkl.: | Ja | Belüftet: | Ja | Integrierter Augenschutz: | Nein | Einstellbare Größe: | Ja | Material: | ABS | Schlitze: | Ja | gefüttert: | Ja | Spitzentyp: | Micro | Regenrinne: | Nein | Entsprechend EN 397: | Ja | Reihe: | EVOVISTAshield | Erfüllte Normen: | EN397 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kletterhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm weiß abs, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm weiß, 2694302, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, JSP, AMH270405F00, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,97* | € 80,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 63,08* | € 80,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 63,58* | € 80,46* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 65,60* | € 82,82* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,58* | € 107,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|