Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP EVO3 Schutzhelm belüftet Nein , HPPE Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2694278
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AJF170-000-400
EAN/GTIN:
     5038428253307
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Farbe = Grau
Kinnriemen inkl. = Nein
Belüftet = Ja
Integrierter Augenschutz = Nein
Einstellbare Größe = Nein
Material = HPPE
Schlitze = Ja
gefüttert = Nein
Spitzentyp = Micro
Regenrinne = Nein
Entsprechend EN 397 = Ja
Reihe = EVO3
Erfüllte Normen = EN397
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Kinnriemen inkl.:
Nein
Belüftet:
Ja
Integrierter Augenschutz:
Nein
Einstellbare Größe:
Nein
Material:
HPPE
Schlitze:
Ja
gefüttert:
Nein
Spitzentyp:
Micro
Regenrinne:
Nein
Entsprechend EN 397:
Ja
Reihe:
EVO3
Erfüllte Normen:
EN397
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm grau, arbeitsschutzhelm, bauhelm jsp, 2694278, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, JSP, AJF170000400, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,91*
€ 15,60*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 10,83*
€ 15,69*
2 Tage
300
€ 6,99*
ab € 10,8349*
€ 15,7849*
1 Tag
138
€ 7,90*
ab € 11,00*
€ 15,95*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,41*
€ 17,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.