Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Klick-Drehmomentschlüssel 30 → 650Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2684346
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96503065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 14x1...
Drehmomentschlüsseltyp = Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich = 30 → 650Nm
Antriebsform = Rechteckig
Modell = 730N/65 FIX
Einsatzgröße = 14 x 18mm
Skalenteilung = 50Nm
Weitere Informationen:
Drehmomentschlüsseltyp:
Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich:
30 → 650Nm
Antriebsform:
Rechteckig
Modell:
730N/65 FIX
Einsatzgröße:
14 x 18mm
Skalenteilung:
50Nm
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel stahlwille, 2684346, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, STAHLWILLE, 96503065, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Torque Wrenches
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 554,24*
€ 602,30*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 556,35*
€ 602,89*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 557,44*
€ 605,68*
Frei Haus
ab € 580,78*
€ 633,80*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.169,38*
€ 1.289,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.289,70*
€ 1.534,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.281,23*
€ 1.524,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.246,82*
€ 1.483,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.184,51*
€ 1.409,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.169,38*
€ 1.391,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 569,45*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 712,96*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 878,34*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 240,87*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 246,68*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 364,74*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 260,06*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 298,26*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 242,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.