Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,22 mm² 500m Gelb PVC isoliert Ø 1.2mm 7/0,2 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2675887
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2675887
EAN/GTIN:
     5059044507469
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,22 mm²
Mantelfarbe = Gelb
Aderlitzen = 7/0,2 mm
Länge = 500m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 1000 V ac
Betriebstemperatur max. = +85°C
Leitermaterial = Weichgeglühtes verzinntes Kupfer
Standards = Def Stan 61-12 Teil 6
Litzengröße = 0,2 mm
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,22 mm²
Mantelfarbe:
Gelb
Aderlitzen:
7/0,2 mm
Länge:
500m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
1000 V ac
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Leitermaterial:
Weichgeglühtes verzinntes Kupfer
Standards:
Def Stan 61-12 Teil 6
Litzengröße:
0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze gelb, litze, litze 500 m, 2675887, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, EW702T2Y500RS, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,33*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 500 Meter (ab € 0,13866* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 92,11*
€ 109,61
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 90,78*
€ 108,03
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 86,36*
€ 102,77
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 79,48*
€ 94,58
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 69,33*
€ 82,50
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.