Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand HDMI-Kabel A HDMI Stecker B HDMI Stecker, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2661047
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 517 20
EAN/GTIN:
     3245060517205
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 10m
hdmi kabel sonstige
Länge = 10m
Steckverbinder 1 = HDMI
Steckverbinder 2 = HDMI
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Steckverbinder 1:
HDMI
Steckverbinder 2:
HDMI
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 2661047, Kabel und Drähte, AV-Kabel, HDMI-Kabel, Legrand, 051720, Cables & Wires, AV Cables, HDMI Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,45*
€ 189,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.