| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2660555 Herst.-Nr.: 11.44.5812-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckverbinder 1 = Display-Anschluss Steckverbinder 2 = Display-Anschluss Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker DisplayPort-Version = 1.4 Länge = 3m Auflösung max. = 7680 x 4320 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1: | Display-Anschluss | Steckverbinder 2: | Display-Anschluss | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | DisplayPort-Version: | 1.4 | Länge: | 3m | Auflösung max.: | 7680 x 4320 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2660555, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DisplayPort-Kabel, Roline, 1144581210, Cables & Wires, AV Cables, DisplayPort Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |