Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 1.1 mm² 100m Grün/Gelb Silikongummi isoliert Ø 2.5mm 32/0.2 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 1.1 mm² 100m Grün/Gelb Silikongummi isoliert Ø 2.5mm 32/0.2 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-2653038
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2653038
EAN/GTIN:
     5056111972212
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1.1 mm²
Mantelfarbe = Grün/Gelb
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 32/0.2 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = Silikongummi
Betriebsspannung = 500 V
Betriebstemperatur max. = +180°C
Leitermaterial = Kupfer
Kabeltyp = Für hohe Temperaturen
Isolierungsstärke = 0.8mm
Litzenzahl = 32

Umweltbeständige Leitungen von RS PRO – Silikonkautschuk. Verzinnte Kupferleiter von RS PRO mit 0,8 mm dickem Mantel aus Silikonkautschuk nach BS 6195 Tabelle 4. Diese Kabel eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Medizin, Elektronik und Elektrogeräte, die unter Umweltbedingungen eingesetzt werden. Perfekt für Situationen, in denen Ozon, Koronaentladung, Strahlung, Hitze, Verwitterung oder die normalerweise schädlichen Effekte durch diverse Öle, Lösungsmittel usw. auftreten können. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Verzinntes Kupfer Silikonkautschukisolierung Verschiedene Drahtgrößen 0,8 mm Wandstärke. Was sind Leitungen für raue Umgebungen?. Wie der Name schon sagt, ist ein Kabel für raue Umgebungen ein Kabel, das für Umgebungen mit ungünstigen Bedingungen geeignet ist. Typischerweise wird es als Schaltdraht verwendet, und jede Rolle bringt in raueren Bereichen die optimale Leistung. Hohe Temperaturen können sich stark negativ auf Elektronik auswirken und verursachen alle Arten von Integritäts- und Sicherheitsrisiken. Diese Kabel von RS PRO Kabel bieten ausgezeichnete Beständigkeit gegen derartige Probleme. Wo werden Leitungen für raue Umgebungen verwendet?. Elektronische Geräte, die sich in rauen Umgebungen befinden, profitieren von Leitungen dieser Art. Laboratorien sind ein gutes Beispiel dafür, da es sich hierbei um Bereiche handelt, in denen giftige und potenziell gefährliche Gase mit Leitungen in Kontakt geraten können. Zu den weiteren möglichen Anwendungsbereichen zählen: Baustellen Kfz-Motoren Flugzeuge Tankstellen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1.1 mm²
Mantelfarbe:
Grün/Gelb
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
32/0.2 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
Silikongummi
Betriebsspannung:
500 V
Betriebstemperatur max.:
+180°C
Leitermaterial:
Kupfer
Kabeltyp:
Für hohe Temperaturen
Isolierungsstärke:
0.8mm
Litzenzahl:
32
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 100m, litze, grün/gelb litze, 2653038, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 7411013, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,95*
€ 61,96*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 79,06*
€ 112,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 61,96*
€ 73,73
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 60,68*
€ 72,21
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 57,91*
€ 68,91
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 53,39*
€ 63,53
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 52,26*
€ 62,19
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 44,95*
€ 53,49
pro Spule
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,4495* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,61*
Zubehör
RS Pro
233471
ab € 7,79*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.