Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Messerklinge, 38.9mm, Stahl, Nein, 23,86 mm, 10-teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2650220
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     3550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Klingengröße = 38.9mm
Material/Stoff = Stahl
Klingentyp = Messerklinge
Klingenbreite = 23,86 mm
Stückzahl = 10
Weitere Informationen:
Klingengröße:
38.9mm
Material/Stoff:
Stahl
Klingentyp:
Messerklinge
Klingenbreite:
23,86 mm
Stückzahl:
10
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
452
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 5,94*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 3,95*
ab € 5,87*
€ 6,95*
2 Tage
285
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,97*
€ 7,00*
3 Tage
452
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,96*
€ 7,02*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 8,05*
€ 11,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,22*
€ 13,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,805* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,05*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.