Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uniglove Einweghandschuhe aus Latex puderfrei, lebensmittelecht blau, EN 1186 Größe S, 24 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Uniglove Einweghandschuhe aus Latex puderfrei, lebensmittelecht blau, EN 1186 Größe S, 24 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-2646997
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     UCHG3002B
EAN/GTIN:
     5060264112449
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Handschuhgröße = S
Handschuhmaterial = Latex
Farbe = Blau
Handschuhtyp = Minimales Risiko
Europäische Sicherheitsnorm = EN 1186
Pulverbeschichtet = Pulverfrei
Anzahl Handschuhe = 24
Reihe = UCHG300**
Lebensmittelecht = Ja
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
S
Handschuhmaterial:
Latex
Farbe:
Blau
Handschuhtyp:
Minimales Risiko
Europäische Sicherheitsnorm:
EN 1186
Pulverbeschichtet:
Pulverfrei
Anzahl Handschuhe:
24
Reihe:
UCHG300**
Lebensmittelecht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweg gummihandschuh blau s, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, 2646997, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Unigloves, UCHG3002B, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 144 Paar (ab € 0,57202* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 108,07*
€ 128,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 107,10*
€ 127,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,96*
€ 122,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,30*
€ 113,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,37*
€ 98,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.