| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2646994 Herst.-Nr.: GS0214 EAN/GTIN: 5060264117949 |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = L Handschuhmaterial = Nitril Farbe = Blau Handschuhtyp = Minimales Risiko Europäische Sicherheitsnorm = EN 1186 Pulverbeschichtet = Pulverfrei Anzahl Handschuhe = 100 Reihe = GS021* Lebensmittelecht = Ja Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | L | Handschuhmaterial: | Nitril | Farbe: | Blau | Handschuhtyp: | Minimales Risiko | Europäische Sicherheitsnorm: | EN 1186 | Pulverbeschichtet: | Pulverfrei | Anzahl Handschuhe: | 100 | Reihe: | GS021* | Lebensmittelecht: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril l, einmalhandschuh, einmalhandschuh unigloves, 2646994, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Unigloves, GS0214, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves |
| | |
| |