| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2646986 Herst.-Nr.: GS0051 EAN/GTIN: 5060264113712 |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = XS Handschuhmaterial = Nitril, Vinyl Farbe = Blau Handschuhtyp = Medizinisch, minimales Risiko Europäische Sicherheitsnorm = EN455 Pulverbeschichtet = Pulverfrei Anzahl Handschuhe = 100 Reihe = GS005* Lebensmittelecht = Ja Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | XS | Handschuhmaterial: | Nitril, Vinyl | Farbe: | Blau | Handschuhtyp: | Medizinisch, minimales Risiko | Europäische Sicherheitsnorm: | EN455 | Pulverbeschichtet: | Pulverfrei | Anzahl Handschuhe: | 100 | Reihe: | GS005* | Lebensmittelecht: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, unigloves vinylhandschuhe xs, pvc handschuh, einweg pvc-handschuhe, 2646986, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Unigloves, GS0051, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves |
| | |
| |