Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unigloves Chemikalien Einweghandschuhe aus Nitril puderfrei, lebensmittelecht Grün, EN374, EN455 Größe XS, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Unigloves Chemikalien Einweghandschuhe aus Nitril puderfrei, lebensmittelecht Grün, EN374, EN455 Größe XS, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-2646961
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     GP0041
EAN/GTIN:
     5060264114696
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Handschuhgröße = XS
Handschuhmaterial = Nitril
Farbe = Grün
Handschuhtyp = Chemikalienbeständig, medizinisch
Europäische Sicherheitsnorm = EN374, EN455
Pulverbeschichtet = Pulverfrei
Anzahl Handschuhe = 100
Reihe = GP0***
Lebensmittelecht = Ja
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
XS
Handschuhmaterial:
Nitril
Farbe:
Grün
Handschuhtyp:
Chemikalienbeständig, medizinisch
Europäische Sicherheitsnorm:
EN374, EN455
Pulverbeschichtet:
Pulverfrei
Anzahl Handschuhe:
100
Reihe:
GP0***
Lebensmittelecht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe puderfrei nitrilhandschuhe, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, 2646961, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Unigloves, GP0041, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0697* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,63*
€ 12,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,90*
€ 11,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,70*
€ 10,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,97*
€ 8,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.