Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uniglove Chemikalien Einweghandschuhe aus Nitril puderfrei, lebensmittelecht blau, EN374, EN455 Größe S, 100 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Uniglove Chemikalien Einweghandschuhe aus Nitril puderfrei, lebensmittelecht blau, EN374, EN455 Größe S, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-2646952
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     GP0012
EAN/GTIN:
     5060264119400
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Handschuhgröße = S
Handschuhmaterial = Nitril
Farbe = Blau
Handschuhtyp = Chemikalienbeständig, medizinisch
Europäische Sicherheitsnorm = EN374, EN455
Pulverbeschichtet = Pulverfrei
Anzahl Handschuhe = 100
Reihe = GP0***
Lebensmittelecht = Ja
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
S
Handschuhmaterial:
Nitril
Farbe:
Blau
Handschuhtyp:
Chemikalienbeständig, medizinisch
Europäische Sicherheitsnorm:
EN374, EN455
Pulverbeschichtet:
Pulverfrei
Anzahl Handschuhe:
100
Reihe:
GP0***
Lebensmittelecht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweghandschuhe nitrile puderfrei s, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, 2646952, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Unigloves, GP0012, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 8,25*
€ 9,82
pro Box
ab 5 Boxen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Box
ab 10 Boxen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.