Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unigloves Chemikalien Einweghandschuhe aus Nitril puderfrei, lebensmittelecht Schwarz, EN374, EN455 Größe L, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Unigloves Chemikalien Einweghandschuhe aus Nitril puderfrei, lebensmittelecht Schwarz, EN374, EN455 Größe L, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-2646948
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     GM0094
EAN/GTIN:
     5060655501555
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Handschuhgröße = L
Handschuhmaterial = Nitril
Farbe = Schwarz
Handschuhtyp = Chemikalienbeständig, medizinisch
Europäische Sicherheitsnorm = EN374, EN455
Pulverbeschichtet = Pulverfrei
Anzahl Handschuhe = 100
Reihe = GM009*
Lebensmittelecht = Ja
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
L
Handschuhmaterial:
Nitril
Farbe:
Schwarz
Handschuhtyp:
Chemikalienbeständig, medizinisch
Europäische Sicherheitsnorm:
EN374, EN455
Pulverbeschichtet:
Pulverfrei
Anzahl Handschuhe:
100
Reihe:
GM009*
Lebensmittelecht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril l, einmalhandschuh, einmalhandschuh unigloves, 2646948, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Unigloves, GM0094, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0809* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,47*
€ 14,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,12*
€ 14,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,37*
€ 13,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,40*
€ 12,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.