| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2646882 Herst.-Nr.: GA0044 EAN/GTIN: 5060264115747 |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = L Handschuhmaterial = Nitril Farbe = Schwarz Handschuhtyp = Chemikalienbeständig, medizinisch Europäische Sicherheitsnorm = EN374, EN455 Pulverbeschichtet = Pulverfrei Anzahl Handschuhe = 100 Reihe = GA004* Lebensmittelecht = Ja Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | L | Handschuhmaterial: | Nitril | Farbe: | Schwarz | Handschuhtyp: | Chemikalienbeständig, medizinisch | Europäische Sicherheitsnorm: | EN374, EN455 | Pulverbeschichtet: | Pulverfrei | Anzahl Handschuhe: | 100 | Reihe: | GA004* | Lebensmittelecht: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril l, einmalhandschuh, einmalhandschuh unigloves, 2646882, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Unigloves, GA0044, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves |
| | |
| |