Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM 2SCR512P5T100 SMD, NPN Transistor 30 V / 2 A, SOT-89 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2643661
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2SCR512P5T100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd-transistor npn
smd transistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 2 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 30 V
Gehäusegröße = SOT-89
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
2 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
30 V
Gehäusegröße:
SOT-89
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2643661, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, ROHM, 2SCR512P5T100, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,333*
€ 0,396
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,258*
€ 0,307
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,252*
€ 0,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,229*
€ 0,273
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.