Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg WK Installationsdose IP54, BxTxH 115mm x 115mm x 66mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Spelsberg WK Installationsdose IP54, BxTxH 115mm x 115mm x 66mm
Spelsberg WK Installationsdose IP54, BxTxH 115mm x 115mm x 66mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2630287
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     41090601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 115 x 115 x 66mm
Länge = 115mm
Breite = 115mm
Höhe = 66mm
Schutzart = IP54
Anzahl der Wege = 6
Serie = WK

VDE, OVE, CEBEC, DEMKO und NEMKO. Halogenfreie Gehäuse. IP54 Gefertigt aus Aminoplast (Typ 131,5) Nimmt Kael von 2,5 bis 25 mm² auf Konstruiert aus halogenfreiem Material gemäß UL94V0. Glühdrahtgeprüft bis 960°C Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Die Bestellnummern für die passenden 5-poligen Anschlussklemmenblöcke sind in der Spalte "Für Verwendung mit" aufgeführt
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
115 x 115 x 66mm
Länge:
115mm
Breite:
115mm
Höhe:
66mm
Schutzart:
IP54
Anzahl der Wege:
6
Serie:
WK
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, abzweigdosen spelsberg, gerätedose unterputz, 2630287, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, Spelsberg, 41090601, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 13,26*
€ 19,01*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,86*
€ 19,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,83*
€ 22,49*
€ 4,00*
ab € 15,41*
€ 22,49*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,57*
€ 30,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
26043201
ab € 1,27*
Zubehör
Spelsberg
26044001
ab € 1,85*
Zubehör
Spelsberg
22743201
ab € 1,81*
Zubehör
Spelsberg
46051001
ab € 6,74*
Zubehör
Spelsberg
X 68501
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.