Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg WK Klemmengehäuse, PC, Kabelmontage 5 Kontakte, 10.0mm², 80.0°C max.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spelsberg WK Klemmengehäuse, PC, Kabelmontage 5 Kontakte, 10.0mm², 80.0°C max.
Artikel-Nr.:
     108EL-2630423
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     X 68501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelquerschnitt = 10.0mm²
Serie = WK
Material = PC
Montagetyp = Kabelmontage
Anzahl der Kontakte = 5
Betriebstemperatur max. = 80.0°C
Betriebstemperatur min. = -35.0°C

Halogenfreie Gehäuse, IP66. Eine neue Serie von professionellen, halogenfreien Abzweigdosen von Spelsberg. Gefertigt aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polycarbonat, das erhöhte Stoßfestigkeit garantiert und gegen offenes Feuer, UV-Strahlen und Chemikalien beständig ist. Diese Dosen sind geeignet für den Einsatz in rauen Umgebungen wie in Kraftwerken, in der Seefahrt und in Eisenbahnanlagen. Die Auswahl der Ausbrüche macht eine bequeme Handhabung mit einer Vielzahl von Kabeln möglich. Im Lieferumfang der Dosen sind nicht-rostende Schrauben enthalten. Eigenschaften und Vorteile: Dosen aus hochwertigem Polycarbonat Durchbrüche mit metrischen Abmessungen Betriebstemperatur: –35 °C bis +80 °C Schutzart IP66 gemäß EN 60529 / DIN VDE 0470-1 Hohe Stoßfestigkeit (IK08) Silikon- und halogenfreie Bauart Schwer entflammbar bis zu 960 °C gemäß VDE 0471/EN 60695 Oberfläche grau (RAL7035) Die Abzweigdosen von Spelsberg sind mit verschiedenen Abmessungen erhältlich: 94 x 65 x 57 mm – ; 263-0322 263-0322 94 x 94 x 57 mm – ; 263-0338 263-0338 130 x 94 x 57 mm – ; 263-0344 263-0344 130 x 130 x 75 mm – ; 263-1022 263-1022 110 x 110 x 66 mm – ; 263-0350 263-0350 182 x 180 x 90 mm – ; 263-0366 263-0366 254 x 180 x 90 mm – ; 263-0388 263-0388 Geeignete Klemmen sind: Kabelmontage/2,5 – 4 mm² Kabeldurchm. – ; 202-6745 202-6745 Kabelmontage/2,5 mm² Kabeldurchm. – ; 263-0401 263-0401 Kabelmontage/10 mm² Kabeldurchm. – ; 263-0423 263-0423 Kabelmontage, 25 mm² Kabeldurchm. – ; 263-0451 263-0451 Typische Anwendung: Abzweigdosen werden hauptsächlich in der Bauindustrie verwendet und bieten Schutz für Kabel und einen leichten Zugang zu elektrischen Verbindungen. Abzweigdosen bestehen in der Regel aus feuerbeständigem Metall oder robustem Kunststoff und können aufgrund ihrer Wasser- und Stoßfestigkeit in den meisten Situationen sowohl in Innenräumen als auch im Freien verwendet werden. Typischerweise werden Abzweigdosen verwendet für: Anschließen zusätzlicher Steckdosen an Stromkreise Hinzufügen von Beleuchtungspunkten Erweitern von Stromkreisen Reparaturen an Stromkreisen Zulassungen und Zertifizierungen: Schutzklasse II – Isolierter Schutz gemäß VDE 0106 Schutzart IP66 gemäß EN 60529 / DIN VDE 0470-1 Schutzart IK08 gemäß DIN EN 5012 VDE 0470 Brandverhalten 960 °C gemäß VDE 0471/EN 60695 Häufig gestellte Fragen: Sind Anschlussklemmen im Lieferumfang enthalten? Nein, diese Dosen werden ohne Klemmen geliefert. Klemmen sind separat erhältlich. Was ist im Satz enthalten? Im Lieferumfang der Dosen enthalten: Deckelschrauben Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Kabelquerschnitt:
10.0mm²
Serie:
WK
Material:
PC
Montagetyp:
Kabelmontage
Anzahl der Kontakte:
5
Betriebstemperatur max.:
80.0°C
Betriebstemperatur min.:
-35.0°C
Weitere Suchbegriffe: spelsberg abzweigdose ip66, abox, spelsberg abox, 2630423, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblock Gehäuse, Spelsberg, X68501, Connectors, Terminal Blocks, Terminal Block Housings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,33*
€ 20,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,15*
€ 20,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,98*
€ 19,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 14,13*
€ 16,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,87*
€ 16,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,07*
€ 13,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.