Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics ISL6146BFRZ Spannungsregler, MOSFET-Power-Controller, DFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2627245
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ISL6146BFRZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
MOSFET
MOSFET-Transistor
ic spannungsregler
Controller-Typ = MOSFET-Power-Controller
Anzahl der Ausgänge = 1
Aktueller Umwandlungstyp = Gleichstrom-Gleichstrom
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
MOSFET-Power-Controller
Anzahl der Ausgänge:
1
Aktueller Umwandlungstyp:
Gleichstrom-Gleichstrom
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Weitere Suchbegriffe: 2627245, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Renesas Electronics, ISL6146BFRZ, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.