Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traffi Medizinische Einweghandschuhe aus Nitril blau, EN455 Größe M, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2626603
Hersteller:
     Traffi
Herst.-Nr.:
     TD01-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Handschuhgröße = M
Handschuhmaterial = Nitril
Farbe = Blau
Handschuhtyp = Medizinisch
Europäische Sicherheitsnorm = EN455
Anzahl Handschuhe = 100
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
M
Handschuhmaterial:
Nitril
Farbe:
Blau
Handschuhtyp:
Medizinisch
Europäische Sicherheitsnorm:
EN455
Anzahl Handschuhe:
100
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gepudert blau m, einmalhandschuh, einmalhandschuh dermatril, 2626603, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Traffi, TD01M, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0953* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,62*
€ 17,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,00*
€ 16,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,06*
€ 15,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,20*
€ 14,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,80*
€ 14,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.