Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traffi Medizinische Einweghandschuhe aus Nitril blau, EN455 Größe L, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2626602
Hersteller:
     Traffi
Herst.-Nr.:
     TD01-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Handschuhgröße = L
Handschuhmaterial = Nitril
Farbe = Blau
Handschuhtyp = Medizinisch
Europäische Sicherheitsnorm = EN455
Anzahl Handschuhe = 100
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
L
Handschuhmaterial:
Nitril
Farbe:
Blau
Handschuhtyp:
Medizinisch
Europäische Sicherheitsnorm:
EN455
Anzahl Handschuhe:
100
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril l, einmalhandschuh, einmalhandschuh l, 2626602, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Traffi, TD01L, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0956* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,58*
€ 17,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,20*
€ 16,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,38*
€ 15,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,89*
€ 14,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,56*
€ 11,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.