Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WeEn Semiconductors Co., Ltd SCR Thyristor 13A TO-220AB 650V 220A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-262488
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT152-600R,127
EAN/GTIN:
     5059045853411
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 13A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 650V
Spitzenstrom = 220A
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 32mA
Gate-Triggerspannung max. = 1.5V
Haltestrom max. = 60mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 10.3 x 4.7 x 9.4mm
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 650V

Phasenanschnitt-Thyristoren, WeEn Semiconductors. Thyristoren – WeEn Semiconductors. Ein Thyristor ist ein Festkörper-Halbleitergerät mit vier Schichten aus abwechselnd N- und P-leitendem Material. Er fungiert als bistabiler Schalter, der leitet, wenn sein Gate einen Stromimpuls erhält, und der weiterleitet, wenn in der Durchlassrichtung eine Vorspannung anliegt. Thyristoren sind ein Synonym für siliziumgesteuerte Gleichrichter (SCR). Planarer, passivierter, siliziumgesteuerter Gleichrichter (SCR) in einem SOT78-Kunststoffgehäuse für Anwendungen, die eine hohe Sperrspannungsfähigkeit in beiden Richtungen, eine hohe Stoßstromfähigkeit und eine hohe Temperaturwechselfestigkeit erfordern. Hauptmerkmale. ;ul> ;li>Hohe beidseitige Sperrspannungsfähigkeit ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>Hohe Starkstromfähigkeit ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>Hohe Temperaturwechselbeständigkeit ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
13A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
650V
Spitzenstrom:
220A
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
32mA
Gate-Triggerspannung max.:
1.5V
Haltestrom max.:
60mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
10.3 x 4.7 x 9.4mm
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch:
650V
Weitere Suchbegriffe: 262488, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, WeEn Semiconductors Co., Ltd, BT152600R,127, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 1,26*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,57*
€ 1,70*
1 Tag
4780
€ 14,99*
ab € 0,426*
€ 1,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,81*
Zubehör
Bergquist
QII-0.006-AC-54
ab € 38,64*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,57*
Zubehör
Silfox
SL-015-AL-15
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.