Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BFR340FH6327XTSA1 SMD, NPN HF-Transistor 15 V / 20 mA, TSFP-3-1 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2613952
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BFR340FH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
smd-transistor npn
smd transistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 20 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 15 V
Gehäusegröße = TSFP-3-1
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
20 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
15 V
Gehäusegröße:
TSFP-3-1
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2613952, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Infineon, BFR340FH6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,081*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1813*
€ 0,2157
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1662*
€ 0,1978
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1511*
€ 0,1798
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1174*
€ 0,1397
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1055*
€ 0,1255
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1022*
€ 0,1216
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.