Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber+Suhner Mechanischer Drehmomentschlüssel , Länge 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2610253
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     74_Z-0-0-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
SMA Steckverbinder
Drehmomentschlüsseltyp = Mechanischer Drehmomentschlüssel
VDE 1000V zugelassen = Nein
Finish = Schwarz
Weitere Informationen:
Drehmomentschlüsseltyp:
Mechanischer Drehmomentschlüssel
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Finish:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: VDE-Drehmomentschlüssel, drehmoment schlüssel, 2610253, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Huber+Suhner, 74_Z0021, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Torque Wrenches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 114,13*
€ 149,01*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 101,57*
€ 153,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,10*
€ 173,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.