| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40061242 Herst.-Nr.: GTZ3604000R0001 EAN/GTIN: 4012932103878 |
| |
|
| | |
| Drehstrom-Adapter für Prüfgeräte und CEE-Steckdosen. Drehstromadapter zum Anschließen von Prüfgeräten an 5polige CEE-Steckdosen.. Der Adapter entspricht der 5poligen CEE-Steckdose mit dem NennstromÜberprüfung der Phasenfolge durch SignallampenPrüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen über fünf berührungsgeschützte 4 mm BuchsenMesskategorie CAT IV 600 V Typ A3-63 Nennstrom 63 A Artikelnummer GTZ3604000R0001 . Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, Drehfeldadapter, cee messadapter, A3-63, A363, GTZ3604000R0001, Zubehör/Ersatzteile für Prüf- und Messgeräte (Elektro), Anschlussleitung, CEE Adapter, Drehstromadapter, GMC, GMC-I, Gossen, Messleitung, Messleitungsverbinder, Messzubehör, Metrawatt, Prüfadapter, Prüfkabel, Prüfspitze, Testkabel, 6900410 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 340,03* | € 371,88* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 349,23* | € 382,48* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 349,47* | € 382,73* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 358,52* | € 391,83* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 371,97* | € 405,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|