Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia PSMNR90-50SLH N-Kanal, SMD MOSFET 50 V / 410 A SOT1235


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2604740
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PSMNR90-50SLH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 410 A
Drain-Source-Spannung max. = 50 V
Gehäusegröße = SOT1235
Montage-Typ = SMD
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
410 A
Drain-Source-Spannung max.:
50 V
Gehäusegröße:
SOT1235
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 2604740, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Nexperia, PSMNR9050SLH, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.847,82*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 3,42391* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.064,12*
€ 8.406,3028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.013,32*
€ 8.345,8508
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.887,92*
€ 8.196,6248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.847,82*
€ 8.148,9058
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.