Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IPTC011N08NM5ATMA1 N-Kanal, SMD MOSFET 80 V / 408 A, 16-Pin PG-HDSOP-16


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2592728
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPTC011N08NM5ATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 408 A
Drain-Source-Spannung max. = 80 V
Gehäusegröße = PG-HDSOP-16
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 16
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
408 A
Drain-Source-Spannung max.:
80 V
Gehäusegröße:
PG-HDSOP-16
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
16
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2592728, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IPTC011N08NM5ATMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 3,73*
€ 7,50*
Lager 108
360
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,78*
€ 19,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 360 Packungen
€ 19,10*
€ 22,729
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 17,78*
€ 21,1582
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,556* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 360 Packungen
Mindestbestellmenge: 360 Packungen ( entspricht € 6.876,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.