Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2592272
Hersteller:
     CAE Groupe
Herst.-Nr.:
     CHDMI2015ES
EAN/GTIN:
     3660830006275
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
hdmi kabel typ-a auf typ-a
hdmi kabel typ-a auf typ-a 4k x 2k
Länge = 5m
Steckverbinder 1 = HDMI
Steckverbinder 2 = offenes Ende
HDMI-Kabel-Geschwindigkeit = Standard
HDMI-Version = 2.0
Auflösung max. = 4K
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Serie = HDMI Cord
Weitere Informationen:
Länge:
5m
Steckverbinder 1:
HDMI
Steckverbinder 2:
offenes Ende
HDMI-Kabel-Geschwindigkeit:
Standard
HDMI-Version:
2.0
Auflösung max.:
4K
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Serie:
HDMI Cord
Weitere Suchbegriffe: 2592272, Kabel und Drähte, AV-Kabel, HDMI-Kabel, S2Ceb-Groupe Cae, CHDMI2015ES, Cables & Wires, AV Cables, HDMI Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.