Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Gate-Ansteuerungsmodul CMOS 14 A 3.3 and 5V 8-Pin PG-DSO-8 30ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2580588
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     1ED3121MU12HXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
IGBT
Logik-Typ = CMOS
Ausgangsstrom = 14 A
Versorgungsspannung = 3.3 and 5V
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = PG-DSO-8
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS
Ausgangsstrom:
14 A
Versorgungsspannung:
3.3 and 5V
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
PG-DSO-8
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, igbt infineon, igbt, 2580588, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Infineon, 1ED3121MU12HXUMA1, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 1,78*
1 Tag
1907
1
€ 14,99*
ab € 1,28*
€ 4,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.780,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.