Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IRF7769L1TRPBF N-Kanal, THT MOSFET 100 V / 124 A Direkte FET, große Dose


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2579317
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF7769L1TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 124 A
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Gehäusegröße = Direkte FET, große Dose
Montage-Typ = THT
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
124 A
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Gehäusegröße:
Direkte FET, große Dose
Montage-Typ:
THT
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, 2579317, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRF7769L1TRPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5091
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,05*
€ 4,42*
Lager 108
800
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,96*
€ 12,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Packungen
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,192* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Packungen
Mindestbestellmenge: 800 Packungen ( entspricht € 9.712,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.