Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FatMax Maßband, L. 60m 19 mm metrisch/zöllig Offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stanley 2-34-824 Bandmaß FatMax Fiberglas 60m/19mm
Stanley 2-34-824 Bandmaß FatMax Fiberglas 60m/19mm
Stanley 2-34-824 Bandmaß FatMax Fiberglas 60m/19mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2577119
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     2-34-824
EAN/GTIN:
     3253562348241
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Taschenbandmaß
Länge = 60m
Klingenbreite = 19 mm
Metrisch oder zöllig = metrisch/zöllig
Offen = Ja
Weitere Informationen:
Länge:
60m
Klingenbreite:
19 mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch/zöllig
Offen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taschenrollbandmaß, taschenbandmaß stanley, taschenbandmass, rahmenbandmaß 60m, 2577119, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Maßbänder, Stanley FatMax, 234824, Hand Tools, Measuring & Marking, Tape Measures
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,11*
€ 51,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,71*
€ 52,13*
€ 4,00*
ab € 40,87*
€ 52,65*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 42,70*
€ 54,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 67,20*
€ 84,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
2-34-814
ab € 29,92*
Ähnlich
Stanley
2-34-792
ab € 14,33*
Ähnlich
Stanley
2-34-772
ab € 21,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.