Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IRL7472L1TRPBF N-Kanal, PCB-Montage MOSFET 40 V / 375 A DirectFET (L)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Infineon IRL7472L1 Transistor 40 V
Infineon IRL7472L1 Transistor 40 V
Artikel-Nr.:
     108EL-2575564
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRL7472L1TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 375 A
Drain-Source-Spannung max. = 40 V
Gehäusegröße = DirectFET (L)
Montage-Typ = PCB-Montage
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
375 A
Drain-Source-Spannung max.:
40 V
Gehäusegröße:
DirectFET (L)
Montage-Typ:
PCB-Montage
Weitere Suchbegriffe: feldeffekttransistor, 2575564, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRL7472L1TRPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9499
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,91*
€ 4,48*
Lager 108
800
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,10*
€ 12,15*
800
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,77*
€ 16,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Packungen
€ 12,15*
€ 14,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,02* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Packungen
Mindestbestellmenge: 800 Packungen ( entspricht € 9.720,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edsyn
LP200B
ab € 38,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.