Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI-Kabel A HDMI Stecker B HDMI Stecker Premium-Hochgeschwindigkeit 4K @ 60Hz max., 7m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2566996
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RH2A-7M-HDMI-CABLE
EAN/GTIN:
     0065030897037
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Länge = 7m
Steckverbinder 1 = HDMI
Steckverbinder 2 = HDMI
HDMI-Kabel-Geschwindigkeit = Premium-Hochgeschwindigkeit
HDMI-Version = HDMI 2.0
Auflösung max. = 4K @ 60Hz
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Schirmung = Aluminium-Mylar, Kupfergeflecht
Weitere Informationen:
Länge:
7m
Steckverbinder 1:
HDMI
Steckverbinder 2:
HDMI
HDMI-Kabel-Geschwindigkeit:
Premium-Hochgeschwindigkeit
HDMI-Version:
HDMI 2.0
Auflösung max.:
4K @ 60Hz
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Schirmung:
Aluminium-Mylar, Kupfergeflecht
Weitere Suchbegriffe: 2566996, Kabel und Drähte, AV-Kabel, HDMI-Kabel, StarTech.com, RH2A7MHDMICABLE, Cables & Wires, AV Cables, HDMI Cables
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,41*
€ 90,64*
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,21*
€ 100,47*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 84,71*
€ 106,65*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,84*
€ 107,18*
6 Tage
10
pro Stück
€ 1,00*
ab € 90,72*
€ 113,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.